Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer 38 3816 D.60mm Alu.naturf./F1 Dübelmontage FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3316002001_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3316002001_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3316002001
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 38 3816 00000 0105
EAN/GTIN:
     4015354127330
Suchbegriffe:
GM-Puffer
Gummidämpfer
Gummipuffer
Parabel Puffer
Türpuffer aus Gummi · inkl. Schraube und DübelWeitere technische Eigenschaften:· Höhe vorne: 25mm· Höhe hinten: 9mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
naturfarbig / F1
Ø:
60 mm
Modell:
38 3816
Befestigungsart:
Dübelmontage
Ergänzung:
verdeckte Verschraubung
Marke:
FSB
Weitere Suchbegriffe: Bodentürpuffer, Bodentürstopper, Türpuffer Boden, gm puffer, Puffer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 11,28562*
€ 15,01562*
Lager 1498
11
1
€ 5,50*
ab € 12,35*
€ 16,32*
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 12,35*
€ 16,39*
2 Tage
11
5
Frei Haus
ab € 12,32*
€ 16,97*
4 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 12,86*
€ 17,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3816 00000 6204
ab € 11,1841*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.