Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN 000028200Z Kistenband Höhe 35 mm B.offen200 mm Stärke 2 mm Stahl blau v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VORMANN 000028200Z Kistenband Höhe 35 mm B.offen200 mm Stärke 2 mm Stahl blau v
VORMANN 000028200Z Kistenband Höhe 35 mm B.offen200 mm Stärke 2 mm Stahl blau v
VORMANN 000028200Z Kistenband Höhe 35 mm B.offen200 mm Stärke 2 mm Stahl blau v
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246760
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000028200Z
EAN/GTIN:
     4003984900959
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Kistenband H.35mm B.offen200mm S.2mm STA blau verz.Französisch VORMANN französisch · Stahl · blau verzinkt · gerollt · stark · mit vernietetem Messingstift und versenkten Schraublöchern Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
23220201
HerstellerNr:
000028200Z
Werksnummer:
3000272353
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
Höhe 35 mm B.offen200 mm
Produktart:
Kistenband
Ausfuehrung:
blau verzinkt Französisch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
105
10
€ 5,99*
ab € 0,7176*
€ 1,0084*
2 Tage
140
10
€ 6,95*
ab € 0,72*
€ 1,01*
2 Tage
140
80
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,04*
Lager 1955
140
10
€ 5,99*
ab € 0,8434*
€ 1,1834*
2 Tage
140
10
€ 7,99*
ab € 0,9938*
€ 1,3838*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,1834*
€ 1,40825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,1634*
€ 1,38445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1134*
€ 1,32495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0734*
€ 1,27735
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0334*
€ 1,22975
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8434*
€ 1,00365
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,834* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000028120Z
ab € 0,488*
Ähnlich
August Vormann
000028160Z
ab € 0,6073*
Ähnlich
August Vormann
000028250Z
ab € 1,0589*
Ähnlich
August Vormann
000028300Z
ab € 1,2441*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.