Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH 45288 Vollauszug Quadro V6 mit Silent System Stahl verzinkt Nennlänge 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HETTICH 45288 Vollauszug Quadro V6 mit Silent System Stahl verzinkt Nennlänge 38
HETTICH 45288 Vollauszug Quadro V6 mit Silent System Stahl verzinkt Nennlänge 38
HETTICH 45288 Vollauszug Quadro V6 mit Silent System Stahl verzinkt Nennlänge 38
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246369
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     45288
EAN/GTIN:
     4023149452888
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Vollauszug Quadro V6 m.Silent Sys.STA verz.L.380mm 25kg HETTICH Quadro V6 Silent System, 380 mm, EB 20, links / rechts · Kupplungen gesondert bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
21109105
HerstellerNr:
45288
Werksnummer:
3000271478
Länge netto mm:
520,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
1,570000
Gewicht brutto Kg:
1,570000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Vollauszug
Ausfuehrung:
30 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 15,84*
€ 21,70*
2 Tage
3
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 15,98*
€ 21,88*
4 Tage
2
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 16,0699*
€ 21,9307*
25 Tage
nicht lagernd
4
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,03*
€ 23,48*
Lager 1955
3
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 17,351*
€ 23,8026*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,8026*
€ 28,32509
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,5868*
€ 28,06829
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,531*
€ 25,62189
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,301*
€ 25,34819
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,581*
€ 24,49139
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,351*
€ 20,64769
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 17,351* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0075808
ab € 0,96*
Zubehör
Hettich
9144830
ab € 0,4775*
Zubehör
Hettich
9144841
ab € 0,4775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.