Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug Quadro V6 m.Silent Sys.STA verz.L.380mm 25kg HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000271485_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000271485_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000271478
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     45288
EAN/GTIN:
     4023149452888
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Quadro V6 Silent System, 380 mm, EB 20, links / rechts · Kupplungen gesondert bestellen
Weitere Informationen:
Nennlänge:
380 mm
Belastbarkeit:
25 kg
Mindestkorpustiefe:
393 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Modell:
Quadro V6 mit Silent System
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
462
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 15,84*
€ 21,70*
Lager 1498
3
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 15,98*
€ 21,88*
3 Tage
2
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 16,0699*
€ 21,9307*
24 Tage
nicht lagernd
4
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,03*
€ 23,48*
5 Tage
3
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 17,351*
€ 23,8026*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,88*
€ 26,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,69*
€ 25,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,29*
€ 24,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,72*
€ 23,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,97*
€ 22,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,98*
€ 19,02
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 15,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0075808
ab € 0,96*
Zubehör
Hettich
9144830
ab € 0,4775*
Zubehör
Hettich
9144841
ab € 0,4775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.