Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04349-00002-00 Allzweckkrepp NOPI® 4349 leicht gekreppt hellbeige Länge 50


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
TESA 04349-00002-00 Allzweckkrepp NOPI® 4349 leicht gekreppt hellbeige Länge 50
TESA 04349-00002-00 Allzweckkrepp NOPI® 4349 leicht gekreppt hellbeige Länge 50
TESA 04349-00002-00 Allzweckkrepp NOPI® 4349 leicht gekreppt hellbeige Länge 50
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246178
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04349-00002-00
EAN/GTIN:
     4005800066849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Allzweckkrepp NOPI® 4349 leicht gekreppt hellbeige L.50m B.30mm Rl.TESA flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekoratives Gestalten Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: hellbeige · Gesamtdicke: 0,11mm · Reißkraft: 33N/cm · Klebkraft: 2N/cm
Weitere Informationen:
eClassID:
24230309
HerstellerNr:
04349-00002-00
Werksnummer:
3000265502
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Allzweckkrepp
Ausfuehrung:
Länge 50 m Breite 30 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
60
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,43*
€ 1,84*
Lager 1955
680
10
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,61*
€ 2,06*
1 Tag
680
10
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 1,69*
€ 2,16*
16 Tage
nicht lagernd
60
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,16*
7 Tage
unbekannt
60
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,44*
€ 2,16*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 20,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 132,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.