Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türfeststeller 90/3 LM braun Hubh.30mm Türmontage FRIDAVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000259282
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     90/3
EAN/GTIN:
     4015912309031
Suchbegriffe:
Türfeststeller
fridavo türfeststeller
türfeststeller
Gehäuse aus Leichtmetall-Guss einbrennlackiert · Tretbolzen aus verzinktem Stahl · Stopfen aus Gummi · Länge 200 mm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 40mm · Länge: 200mm · Tiefe: 30mm · Höhe: 200mm
Weitere Informationen:
Modell:
90/3
Material:
Leichtmetall
Hubhöhe:
30 mm
Oberfläche:
braun
Befestigungsart:
Türmontage
Marke:
FRIDAVO
Weitere Suchbegriffe: Hakenfeststeller, Magnetfeststeller
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,59*
€ 16,06*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 11,33*
€ 16,16*
5 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 11,36*
€ 16,25*
1 Tag
5
1
€ 5,45*
ab € 11,57*
€ 16,38*
Lager 1736
5
1
€ 4,99*
ab € 11,99*
€ 17,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
90/1
ab € 10,60*
Ähnlich
Fritz Dannert
90/2
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.