Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI 3805 0000 11 Torfeststeller 3805/3807 Leichtmetallguss F1 naturfarbig eloxi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DENI 3805 0000 11 Torfeststeller 3805/3807 Leichtmetallguss F1 naturfarbig eloxi
DENI 3805 0000 11 Torfeststeller 3805/3807 Leichtmetallguss F1 naturfarbig eloxi
DENI 3805 0000 11 Torfeststeller 3805/3807 Leichtmetallguss F1 naturfarbig eloxi
DENI 3805 0000 11 Torfeststeller 3805/3807 Leichtmetallguss F1 naturfarbig eloxi
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245865
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3805 0000 11
EAN/GTIN:
     4016753014061
Suchbegriffe:
Torfeststeller
torfeststeller bodenmontage
torfeststeller
torfeststeller deni
Torfeststeller 3805/3807 Leichtmetallguss F1 naturf.elox.o.Puffer DENI aus Leichtmetall-Guss · Höhe 87,5 mm, Breite 26 mm, Länge 65 mm · mit Befestigungssatz und Schließwinkel · Oberfläche F1 naturfarbig eloxiert · Bodenmontage Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: F1 naturfarbig eloxiert · Ergänzung: ohne Puffer · Haltewinkel: Stahl
Weitere Informationen:
eClassID:
23270206
HerstellerNr:
3805 0000 11
Werksnummer:
3000259265
Länge netto mm:
129,00
Breite netto mm:
103,00
Höhe netto mm:
42,00
Gewicht netto Kg:
0,250000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Produktart:
Torfeststeller
Ausfuehrung:
ohne Puffer
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 18,63*
€ 24,46*
Lager 1955
22
1
€ 5,99*
ab € 18,82*
€ 24,57*
3 Tage
22
1
€ 4,99*
ab € 18,97*
€ 24,72*
1 Tag
22
1
€ 5,50*
ab € 21,70*
€ 28,30*
1 Tag
16
1
€ 5,59*
ab € 21,89*
€ 28,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
1301.03
ab € 11,18*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3807 0000 11
ab € 21,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.