Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMB 4145236 Doppelkugelschnäpper Messing vernickelt 60 mm Kugel und Feder aus S


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
BMB 4145236 Doppelkugelschnäpper Messing vernickelt 60 mm Kugel und Feder aus S
BMB 4145236 Doppelkugelschnäpper Messing vernickelt 60 mm Kugel und Feder aus S
BMB 4145236 Doppelkugelschnäpper Messing vernickelt 60 mm Kugel und Feder aus S
BMB 4145236 Doppelkugelschnäpper Messing vernickelt 60 mm Kugel und Feder aus S
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245863
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     4145236
EAN/GTIN:
     4048563075512
Suchbegriffe:
Doppelkugelschnäpper
Kugelschnäpper
bmb kugelschnäpper
doppelkugelschnäpper
Doppelkugelschnäpper MS vern.60mm KGL u.Feder a.STA BMB mit Stahlkugel und Schließhaken · Messing Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Maß B: 60mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23250102
HerstellerNr:
4145236
Werksnummer:
3000259259
Länge netto mm:
58,00
Breite netto mm:
12,00
Höhe netto mm:
14,00
Gewicht netto Kg:
0,044000
Gewicht brutto Kg:
0,044000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Doppelkugelschnäpper
Ausfuehrung:
Kugel und Feder aus Stahl
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
72
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,0673*
€ 2,7281*
1 Tag
96
24
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,07*
€ 2,73*
1 Tag
68
24
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,08*
€ 2,74*
1 Tag
96
24
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,96*
Lager 1955
96
24
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,3223*
€ 2,9823*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Kartonagen
€ 2,9823*
€ 3,54894
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 2,9423*
€ 3,50134
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 2,8323*
€ 3,37044
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 2,7123*
€ 3,22764
pro Kartonage
ab 480 Kartonagen
€ 2,6123*
€ 3,10864
pro Kartonage
ab 72000 Kartonagen
€ 2,3223*
€ 2,76354
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,3223* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 24 Kartonagen ( entspricht € 71,5752* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
402 114329
ab € 0,75*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 114504
ab € 1,00*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 114210
ab € 1,48*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 114938
ab € 2,54*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 113636
ab € 0,93*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 115708
ab € 1,21*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 113601
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.