Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI 5202 0000 20 Handlaufträger Gusseisen schwarz lackiert Durchmesser Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DENI 5202 0000 20 Handlaufträger Gusseisen schwarz lackiert Durchmesser Wand
DENI 5202 0000 20 Handlaufträger Gusseisen schwarz lackiert Durchmesser Wand
DENI 5202 0000 20 Handlaufträger Gusseisen schwarz lackiert Durchmesser Wand
DENI 5202 0000 20 Handlaufträger Gusseisen schwarz lackiert Durchmesser Wand
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245845
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     5202 0000 20
EAN/GTIN:
     4016753028440
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
Schiebetürbeschlag
Handlaufträger Gusseisen schwarz lack.D.Wandplatte 53mm gewölbte Auflage DENI Gusseisen · Wandplatte 53 mm Ø mit versenkten Schraublöchern · gewölbte Auflage Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser Wandplatte: 53mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23270301
HerstellerNr:
5202 0000 20
Werksnummer:
3000259226
Länge netto mm:
97,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
29,00
Gewicht netto Kg:
0,132000
Gewicht brutto Kg:
0,132000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Gusseisen schwarz lackiert
Produktart:
Handlaufträger
Ausfuehrung:
gewölbte Auflage
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 8,04*
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 5,61*
€ 8,08*
1 Tag
37
10
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 8,92*
1 Tag
37
1
€ 6,95*
ab € 6,47*
€ 9,13*
Lager 1955
37
1
€ 5,99*
ab € 6,56*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
5232 0000 01
ab € 7,28*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
5232 0000 83
ab € 13,04*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
5230 0000 83
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.