Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETZ 87143 Schiebetorrolle 60 mm Stahl verzinkt 30 kg 6/8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BETZ 87143 Schiebetorrolle 60 mm Stahl verzinkt 30 kg 6/8 mm
BETZ 87143 Schiebetorrolle 60 mm Stahl verzinkt 30 kg 6/8 mm
BETZ 87143 Schiebetorrolle 60 mm Stahl verzinkt 30 kg 6/8 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245474
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     87143
EAN/GTIN:
     4001425871431
Suchbegriffe:
Schiebetorersatzrolle
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
Schiebetorrolle 60mm STA verz. 30kg 6/8mm Heinrich Betz & Söhne lose · gedreht mit kantiger Nut · aus hochwertigem Grauguss · Achse aus Rundstahl · mit 2 Muttern im Walzenkorb geführt Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Achsen: 1 · passend für: Holztore
Weitere Informationen:
eClassID:
23250319
HerstellerNr:
87143
Werksnummer:
3000256921
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,250000
Gewicht brutto Kg:
0,249000
Ursprungsland:
LT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schiebetorrolle
Ausfuehrung:
6/8 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
€ 5,59*
ab € 6,33*
€ 8,32*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 6,46*
€ 8,60*
1 Tag
44
1
€ 6,95*
ab € 6,57*
€ 8,64*
1 Tag
44
10
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 8,81*
Lager 1955
3
1
€ 5,99*
ab € 6,77*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62030
ab € 13,14*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62031
ab € 13,88*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62032
ab € 16,07*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62033
ab € 25,01*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62028
ab € 7,68*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62029
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.