| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000256921 Herst.-Nr.: 87143 EAN/GTIN: 4001425871431 |
| |
|
| | |
| lose · gedreht mit kantiger Nut · aus hochwertigem Grauguss · Achse aus Rundstahl · mit 2 Muttern im Walzenkorb geführtWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Achsen: 1· passend für: Holztore Weitere Informationen: | | Rollen-Ø: | 60 mm | Nut: | 6/8 mm | Tragfähigkeit max.: | 30 kg | Oberfläche: | verzinkt | Material: | Stahl | Marke: | HEINRICH BETZ & SÖHNE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,56* | € 8,68* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,48* | € 8,68* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,56* | € 8,85* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,87* | € 9,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,13* | € 9,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|