Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIDAVO 129A Spiralfeder-Pendeltürband Modell M Edelstahl Gr.33 125 mm doppel


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FRIDAVO 129A Spiralfeder-Pendeltürband Modell M Edelstahl Gr.33 125 mm doppel
FRIDAVO 129A Spiralfeder-Pendeltürband Modell M Edelstahl Gr.33 125 mm doppel
FRIDAVO 129A Spiralfeder-Pendeltürband Modell M Edelstahl Gr.33 125 mm doppel
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245054
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     129A
EAN/GTIN:
     4015912332916
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
Spiralf.-Pendeltürb.Modell M VA Gr.33 125mm dop.wirkend nach DIN 18265 · doppelt wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: doppelt wirkend paarweise verpackt
Weitere Informationen:
eClassID:
23220301
HerstellerNr:
129A
Werksnummer:
3000255418
Länge netto mm:
169,00
Breite netto mm:
103,00
Höhe netto mm:
57,00
Gewicht netto Kg:
1,822000
Gewicht brutto Kg:
1,822000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiralfederpendeltürband
Ausfuehrung:
doppelt wirkend
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 101,21*
€ 124,45*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 101,74*
€ 124,58*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 97,58*
€ 126,27*
4 Tage
1
€ 4,99*
ab € 103,45*
€ 126,89*
5 Tage
1
€ 7,99*
ab € 114,93*
€ 141,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,58*
€ 148,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,58*
€ 147,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,78*
€ 138,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,63*
€ 134,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,74*
€ 121,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
GR.28/50
ab € 17,29*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 43,57*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 44,61*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 58,61*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 67,45*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 80,15*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 86,78*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 127,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.