Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralf.-Pendeltürb.Modell M VA Gr.33 125mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000255418
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     129A
EAN/GTIN:
     4015912332916
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
nach DIN 18265 · doppelt wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
33
Länge:
125 mm
Material:
Edelstahl
Belastungswert bis:
27 kg
Marke:
FRIDAVO
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder, Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder, Spiral-Pendeltürband
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 101,31*
€ 123,49*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 101,30*
€ 123,61*
Lager 1736
1
€ 4,99*
ab € 103,54*
€ 125,89*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 97,19*
€ 128,59*
4 Tage
1
€ 7,99*
ab € 115,86*
€ 140,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,89*
€ 149,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,66*
€ 145,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,31*
€ 137,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,10*
€ 134,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,54*
€ 123,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
GR.28/50
ab € 17,29*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 43,78*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 44,69*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 58,48*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 67,32*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 80,05*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 86,42*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 126,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.