Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 102363 Gleitschiene T-Stop für TS3000V / TS5000 silber mechanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE 102363 Gleitschiene T-Stop für TS3000V / TS5000 silber mechanisch
GEZE 102363 Gleitschiene T-Stop für TS3000V / TS5000 silber mechanisch
GEZE 102363 Gleitschiene T-Stop für TS3000V / TS5000 silber mechanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245003
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     102363
EAN/GTIN:
     4042938023634
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Gleitsch.T-Stop f.TS3000V/TS5000 silber mech.GEZE mit integrierter Öffnungsbegrenzung passend für Obentürschließer TS3000V / TS5000 · für rechts und links angeschlagene Türen · Standardmontage auf Band- und Bandgegenseite · bei identischem Anschlagmaß Nachrüstung durch Austausch der Gleitschiene und des Hebels bei eingesetzten Türen problemlos möglichWeitere technische Eigenschaften:· max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23300108
HerstellerNr:
102363
Werksnummer:
3000255096
Länge netto mm:
585,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
42,00
Gewicht netto Kg:
0,916000
Gewicht brutto Kg:
0,916000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Produktart:
Gleitschiene
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
126
€ 9,50*
ab € 46,51*
€ 59,42*
2 Tage
17
€ 4,99*
ab € 47,45*
€ 60,69*
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 48,35*
€ 61,59*
1 Tag
17
€ 5,45*
ab € 48,81*
€ 62,18*
Lager 1955
17
€ 5,99*
ab € 52,30*
€ 68,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
112688
ab € 41,05*
Zubehör
GEZE
112690
ab € 56,52*
Zubehör
GEZE
112689
ab € 41,36*
Zubehör
GEZE
071924
ab € 17,23*
Zubehör
GEZE
129252
ab € 10,86*
Zubehör
GEZE
001512
ab € 9,48*
Zubehör
GEZE
104515
ab € 17,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.