Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 28350 Türschließer TS 3000 V Normalmontage Bandseite weiß 9016 EN 1-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE 28350 Türschließer TS 3000 V Normalmontage Bandseite weiß 9016 EN 1-4
GEZE 28350 Türschließer TS 3000 V Normalmontage Bandseite weiß 9016 EN 1-4
GEZE 28350 Türschließer TS 3000 V Normalmontage Bandseite weiß 9016 EN 1-4
GEZE 28350 Türschließer TS 3000 V Normalmontage Bandseite weiß 9016 EN 1-4
Artikel-Nr.:
     1955B-2000244990
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     28350
EAN/GTIN:
     4106030283508
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Türschließer TS 3000 V Normalmont.Bands.EN 1-4 weiß 9016 EN 1-4 GEZE obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1100 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montage Türblatt Bandseite, Montageplatte verwenden) · einstellbare Schließkraft · Größe EN 1-4 · regulierbarer und hydraulisch
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
28350
Werksnummer:
3000255081
Länge netto mm:
335,00
Breite netto mm:
78,00
Höhe netto mm:
57,00
Gewicht netto Kg:
2,004000
Gewicht brutto Kg:
2,004000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß 9016
Groesse:
EN 1-4
Produktart:
Türschließer
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
42
€ 5,99*
ab € 64,85*
€ 80,04*
2 Tage
48
€ 4,95*
ab € 64,23*
€ 82,83*
3 Tage
42
€ 4,99*
ab € 66,87*
€ 83,22*
1 Tag
43
€ 5,50*
ab € 70,56*
€ 86,14*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 70,89*
€ 86,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
015695
ab € 14,94*
Zubehör
GEZE
135237
ab € 8,43*
Zubehör
GEZE
011234
ab € 8,34*
Zubehör
GEZE
011230
ab € 3,25*
Zubehör
GEZE
011233
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.