Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIDAVO 15/2 VA Federtürschließer Fridavo 15 f. Korridortüren Gr.2 35 kg Edel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRIDAVO 15/2 VA Federtürschließer Fridavo 15 f. Korridortüren Gr.2 35 kg Edel
FRIDAVO 15/2 VA Federtürschließer Fridavo 15 f. Korridortüren Gr.2 35 kg Edel
FRIDAVO 15/2 VA Federtürschließer Fridavo 15 f. Korridortüren Gr.2 35 kg Edel
Artikel-Nr.:
     1955B-2000244964
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     15/2 VA
EAN/GTIN:
     4015912022916
Suchbegriffe:
Federtürschließer
Tuerfeder
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Federtürschließer Fridavo 15 f.Korridortüren Gr.2 35kg VA FRIDAVO Verwendung bei Innen-, Korridor-, leichten und schweren Haustüren Weitere technische Eigenschaften: · Hebellänge: 220mm einzeln kartonverpackt
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
15/2 VA
Werksnummer:
3000255051
Länge netto mm:
292,00
Breite netto mm:
68,00
Höhe netto mm:
42,00
Gewicht netto Kg:
0,513000
Gewicht brutto Kg:
0,513000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Federtürschließer
Ausfuehrung:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, obentürschließer
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 26,24*
€ 33,81*
2 Tage
21
1
€ 5,59*
ab € 26,58*
€ 33,98*
2 Tage
30
1
€ 5,45*
ab € 26,55*
€ 34,09*
3 Tage
30
1
€ 4,99*
ab € 26,87*
€ 34,39*
Lager 1955
30
1
€ 5,99*
ab € 26,44*
€ 34,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fritz Dannert
15/3 VA
ab € 34,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.