Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFS 901 670 Montageplatte 901 670 Montage an Brandschutztüren DIN links / rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GFS 901 670 Montageplatte 901 670 Montage an Brandschutztüren DIN links / rechts
GFS 901 670 Montageplatte 901 670 Montage an Brandschutztüren DIN links / rechts
GFS 901 670 Montageplatte 901 670 Montage an Brandschutztüren DIN links / rechts
GFS 901 670 Montageplatte 901 670 Montage an Brandschutztüren DIN links / rechts
Artikel-Nr.:
     1955B-2000243677
Herst.-Nr.:
     901 670
EAN/GTIN:
     4054773002859
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Haftgummi-Stücke
Montagepl.901 670 Mont.an Brandschutztüren DIN L/R L175xB52mm GFS zur Montage an Brandschutztüren · komplett mit Klebeset · rechts/links verwendbar · Stahl grün lackiert · passend für alle Türwächter Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grün lackiert
Weitere Informationen:
eClassID:
27371991
HerstellerNr:
901 670
Werksnummer:
3000250547
Länge netto mm:
201,00
Breite netto mm:
68,00
Höhe netto mm:
27,00
Gewicht netto Kg:
0,227000
Gewicht brutto Kg:
0,227000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Montageplatte
Ausfuehrung:
L175xB52mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
€ 4,85*
ab € 44,07*
€ 55,56*
3 Tage
39
€ 4,99*
ab € 45,57*
€ 56,85*
4 Tage
39
€ 8,90*
ab € 45,69*
€ 57,08*
1 Tag
39
€ 5,50*
ab € 45,97*
€ 57,75*
Lager 1955
39
€ 5,99*
ab € 46,02*
€ 58,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901671
ab € 47,58*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991470
ab € 41,79*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991471
ab € 57,06*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991770
ab € 49,10*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991771
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.