Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMA 53000501 Freilauf-Normalgestänge zu TS 73 EMF f.Band- u.Bandgegenseite sil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMA 53000501 Freilauf-Normalgestänge zu TS 73 EMF f.Band- u.Bandgegenseite sil
DORMA 53000501 Freilauf-Normalgestänge zu TS 73 EMF f.Band- u.Bandgegenseite sil
Artikel-Nr.:
     1955B-2000242050
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     53000501
EAN/GTIN:
     4021226008355
Suchbegriffe:
Montageplatte Normalgestänge
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Freilauf-Normalgestänge zu TS 73 EMF f.Band- u.Bandgegenseite silberfarbig zu TS 73 EMF Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
23239290
HerstellerNr:
53000501
Werksnummer:
3000207290
Länge netto mm:
295,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,660000
Gewicht brutto Kg:
0,660000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
für Band- und Bandgegenseite
Material:
silberfarbig
Produktart:
Freilauf
Ausfuehrung:
silberfarbig
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,44*
€ 68,38*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,44*
€ 68,38*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 53,38*
€ 68,41*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,65*
€ 75,00*
1 Tag
2
€ 9,50*
ab € 64,06*
€ 81,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.