| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000242022 Herst.-Nr.: 60041011 EAN/GTIN: 4021226319147 |
| |
|
| | |
| Sturzfutterw.PORTEO f.Gleitsch.PORTEO weiß 9016 DORMAKABA passend für Gleitschiene PORTEO Weitere Informationen: | | eClassID: | 23239206 | HerstellerNr: | 60041011 | Werksnummer: | 3000207261 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß 9016 | Produktart: | Sturzfutterwinkel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,70* | € 48,40* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 37,06* | € 48,40* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,92* | € 48,42* | | | | | 17 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 37,05* | € 50,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 39,59* | € 53,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|