| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000241928 Herst.-Nr.: 64430010 EAN/GTIN: 4021226303016 |
| |
|
| | |
| Sturzfutterw.f.Gleitsch.G-N weiß 9010 DORMAKABA zu Gleitschiene G-N · zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen mit tiefem Sturz bei Montage auf der Bandgegenseite Weitere Informationen: | | eClassID: | 23239206 | HerstellerNr: | 64430010 | Werksnummer: | 3000207157 | Länge netto mm: | 445,00 | Breite netto mm: | 40,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 0,280000 | Gewicht brutto Kg: | 0,280000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß 9010 | Produktart: | Sturzfutterwinkel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,05* | € 33,68* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,12* | € 33,68* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,53* | € 34,55* | | | | | 17 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 25,21* | € 36,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 28,93* | € 39,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|