Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAS 1501052544 Elektrodenhalter konfektioniert 400 A 50 mm² KS 50 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JAS 1501052544 Elektrodenhalter konfektioniert 400 A 50 mm² KS 50 5 m
JAS 1501052544 Elektrodenhalter konfektioniert 400 A 50 mm² KS 50 5 m
JAS 1501052544 Elektrodenhalter konfektioniert 400 A 50 mm² KS 50 5 m
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237772
Hersteller:
     JAS WELDING
Herst.-Nr.:
     1501052544
EAN/GTIN:
     4033072034877
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert
Elektrodenhalter konfektioniert 400 A 50mm² KS 50 5m aus PVC-ummanteltem Kupferkabel · mit Kabelstecker · Elektrodenhalter Weitere technische Eigenschaften: · Dorn-Ø: 13mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21089290
HerstellerNr:
1501052544
Werksnummer:
1000152544
Länge netto mm:
323,00
Breite netto mm:
316,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
3,315000
Gewicht brutto Kg:
3,315000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
400 A
Produktart:
Elektrodenhalter
Ausfuehrung:
5 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
9
€ 5,99*
ab € 72,16*
€ 91,00*
2 Tage
9
€ 7,99*
ab € 82,72*
€ 103,16*
€ 5,00*
ab € 89,82*
€ 111,30*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAS WELDING
1501052540
ab € 28,44*
Ähnlich
JAS WELDING
1501052541
ab € 39,88*
Ähnlich
JAS WELDING
1501052542
ab € 42,77*
Ähnlich
JAS WELDING
1501052543
ab € 53,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.