Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAS 1501052543 Elektrodenhalter konfektioniert 300 A 35 mm² KS 50 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JAS 1501052543 Elektrodenhalter konfektioniert 300 A 35 mm² KS 50 5 m
JAS 1501052543 Elektrodenhalter konfektioniert 300 A 35 mm² KS 50 5 m
JAS 1501052543 Elektrodenhalter konfektioniert 300 A 35 mm² KS 50 5 m
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237771
Hersteller:
     JAS WELDING
Herst.-Nr.:
     1501052543
EAN/GTIN:
     4033072034860
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert
Elektrodenhalter konfektioniert 300 A 35mm² KS 50 5m aus PVC-ummanteltem Kupferkabel · mit Kabelstecker · Elektrodenhalter Weitere technische Eigenschaften: · Dorn-Ø: 13mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21089290
HerstellerNr:
1501052543
Werksnummer:
1000152543
Länge netto mm:
321,00
Breite netto mm:
273,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
2,697000
Gewicht brutto Kg:
2,697000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
300 A
Produktart:
Elektrodenhalter
Ausfuehrung:
5 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
19
€ 5,99*
ab € 53,61*
€ 70,22*
1 Tag
19
€ 7,99*
ab € 61,61*
€ 78,52*
€ 5,00*
ab € 70,40*
€ 88,47*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAS WELDING
1501052540
ab € 28,34*
Ähnlich
JAS WELDING
1501052541
ab € 39,79*
Ähnlich
JAS WELDING
1501052542
ab € 42,85*
Ähnlich
JAS WELDING
1501052544
ab € 71,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.