Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAS 1501052542 Elektrodenhalter konfektioniert 300 A 25 mm² KS 50 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JAS 1501052542 Elektrodenhalter konfektioniert 300 A 25 mm² KS 50 5 m
JAS 1501052542 Elektrodenhalter konfektioniert 300 A 25 mm² KS 50 5 m
JAS 1501052542 Elektrodenhalter konfektioniert 300 A 25 mm² KS 50 5 m
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237770
Hersteller:
     JAS WELDING
Herst.-Nr.:
     1501052542
EAN/GTIN:
     4033072034853
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert
Elektrodenhalter konfektioniert 300 A 25mm² KS 50 5m aus PVC-ummanteltem Kupferkabel · mit Kabelstecker · Elektrodenhalter Weitere technische Eigenschaften: · Dorn-Ø: 13mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21089290
HerstellerNr:
1501052542
Werksnummer:
1000152542
Länge netto mm:
349,00
Breite netto mm:
309,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
1,910000
Gewicht brutto Kg:
1,910000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
300 A
Produktart:
Elektrodenhalter
Ausfuehrung:
5 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 42,77*
€ 56,70*
2 Tage
7
€ 7,99*
ab € 49,39*
€ 63,94*
€ 5,00*
ab € 56,48*
€ 73,01*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAS WELDING
1501052540
ab € 28,44*
Ähnlich
JAS WELDING
1501052541
ab € 39,88*
Ähnlich
JAS WELDING
1501052543
ab € 53,57*
Ähnlich
JAS WELDING
1501052544
ab € 72,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.