Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÄR 50 09 Stahlnagel Ø 3,5 x Länge 30 mm Stahl gehärtet metallisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BÄR 50 09 Stahlnagel Ø 3,5 x Länge 30 mm Stahl gehärtet metallisiert
BÄR 50 09 Stahlnagel Ø 3,5 x Länge 30 mm Stahl gehärtet metallisiert
BÄR 50 09 Stahlnagel Ø 3,5 x Länge 30 mm Stahl gehärtet metallisiert
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237656
Hersteller:
     Bär
Herst.-Nr.:
     50
EAN/GTIN:
     4015593000500
Suchbegriffe:
Scheibenkopfnagel
Stahlnagel
stahlnagel 3,5 x 30
stahlnagel
Stahlnagel D.3,5xL.30mm STA geh.metallisiert BÄR mit Scheibenkopf · mit unterbrochener Längsriffelung · Stahl gehärtet · metallisiert Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: metallisiert · Material: Stahl gehärtet
Weitere Informationen:
eClassID:
23120301
HerstellerNr:
50
Werksnummer:
1000122119
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 3,5 x Länge 30 mm
Produktart:
Stahlnagel
Ausfuehrung:
metallisiert
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17500
1750
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0333*
€ 0,0421*
2 Tage
17500
250
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0333*
€ 0,045*
4 Tage
13125
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0332*
€ 0,045*
4 Tage
10500
250
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0508*
€ 0,0508*
Lager 1955
17500
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,038*
€ 0,0515*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 12,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
5 09
ab € 0,0177*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
52 09
ab € 0,0366*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
54 09
ab € 0,0414*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
12 09
ab € 0,0222*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
13 09
ab € 0,0244*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
22 09
ab € 0,0305*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
23 09
ab € 0,0345*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
24 09
ab € 0,0395*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
25 09
ab € 0,0475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.