| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000234687 Herst.-Nr.: FY 507 M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SKF FY 507 M Flanschlagergehäuse, quadratisch Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-05-17-02 | HerstellerNr: | FY 507 M | Werksnummer: | 962600029 | Gewicht netto Kg: | 0,930000 | Breite brutto mm: | 34,50 | Gewicht brutto Kg: | 0,930000 | Innendurchmesser mm: | 0,00 | Aussendurchmesser mm: | 118,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0050-FY 507 M | Produktart: | Flanschlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 7,66* | € 10,57* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,64* | € 10,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,74* | € 10,64* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,26* | € 11,38* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 9,05* | € 12,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|