| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000056962 Herst.-Nr.: C-UCFL207D1 EAN/GTIN: 4547359037531 |
| |
|
| | |
| NTN Flanschlagergehäuse mit Einsatz C-UCFL207D1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | C-UCFL207D1 | Werksnummer: | NTN C-UCFL207D1 | Breite netto mm: | 42,90 | Gewicht netto Kg: | 1,540000 | Gewicht brutto Kg: | 1,540000 | Innendurchmesser mm: | 35,00 | Aussendurchmesser mm: | 72,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flanschlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 30,52* | € 33,52* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 28,63* | € 37,78* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,77* | € 37,79* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,43* | € 38,70* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,96* | € 42,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|