| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000056960 Herst.-Nr.: C-UCFC218D1 EAN/GTIN: 4547359037296 |
| |
|
| | |
| NTN Flanschlagergehäuse mit Einsatz C-UCFC218D1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | C-UCFC218D1 | Werksnummer: | NTN C-UCFC218D1 | Breite netto mm: | 96,00 | Gewicht netto Kg: | 15,460000 | Gewicht brutto Kg: | 15,460000 | Innendurchmesser mm: | 90,00 | Aussendurchmesser mm: | 160,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flanschlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 255,57* | € 292,38* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 256,36* | € 292,39* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 257,65* | € 293,76* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 283,69* | € 331,22* | | | | | | 50 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 290,94* | € 344,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|