| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000056868 Herst.-Nr.: CM-UKFC209D1 EAN/GTIN: 4547359052824 |
| |
|
| | |
| NTN Flanschlagergehäuse mit Einsatz CM-UKFC209D1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | CM-UKFC209D1 | Werksnummer: | NTN CM-UKFC209D1 | Breite netto mm: | 31,00 | Gewicht netto Kg: | 3,100000 | Gewicht brutto Kg: | 3,100000 | Innendurchmesser mm: | 45,00 | Aussendurchmesser mm: | 85,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flanschlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 44,52* | € 52,30* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 41,64* | € 54,64* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,04* | € 54,66* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 43,15* | € 56,06* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 46,73* | € 61,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|