| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000056863 Herst.-Nr.: CM-UCT316D1 EAN/GTIN: 4547359052435 |
| |
|
| | |
| NTN Flanschlagergehäuse mit Einsatz CM-UCT316D1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | CM-UCT316D1 | Werksnummer: | NTN CM-UCT316D1 | Breite netto mm: | 86,00 | Gewicht netto Kg: | 20,670000 | Gewicht brutto Kg: | 20,670000 | Innendurchmesser mm: | 80,00 | Aussendurchmesser mm: | 170,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flanschlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 303,31* | € 354,69* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 303,68* | € 354,70* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 310,25* | € 362,84* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 340,42* | € 395,25* | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 358,99* | € 468,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|