| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000056838 Herst.-Nr.: CM-UCFL208D1 EAN/GTIN: 4547359048605 |
| |
|
| | |
| NTN Flanschlagergehäuse mit Einsatz CM-UCFL208D1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | CM-UCFL208D1 | Werksnummer: | NTN CM-UCFL208D1 | Breite netto mm: | 49,20 | Gewicht netto Kg: | 7,400000 | Gewicht brutto Kg: | 2,000000 | Innendurchmesser mm: | 40,00 | Aussendurchmesser mm: | 80,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flanschlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 37,52* | € 43,85* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 35,30* | € 46,27* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,41* | € 46,29* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 36,40* | € 47,52* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,36* | € 52,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|