| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000044303 Herst.-Nr.: UKFC218D1 EAN/GTIN: 4547359238266 |
| |
|
| | |
| NTN Flanschlagergehäuse mit Einsatz UKFC218D1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UKFC218D1 | Werksnummer: | NTN UKFC218D1 | Breite netto mm: | 47,00 | Gewicht netto Kg: | 3,080000 | Gewicht brutto Kg: | 12,520000 | Innendurchmesser mm: | 90,00 | Aussendurchmesser mm: | 160,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flanschlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 198,78* | € 227,59* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 198,61* | € 227,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 207,97* | € 237,25* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 212,36* | € 250,16* | | | | | | 51 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 218,45* | € 251,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|