| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000042791 Herst.-Nr.: UCFS318D1 EAN/GTIN: 4547359216875 |
| |
|
| | |
| NTN Flanschlagergehäuse mit Einsatz UCFS318D1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UCFS318D1 | Werksnummer: | NTN UCFS318D1 | Breite netto mm: | 96,00 | Gewicht netto Kg: | 21,000000 | Gewicht brutto Kg: | 21,000000 | Innendurchmesser mm: | 90,00 | Aussendurchmesser mm: | 190,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flanschlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 121 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 212,74* | € 252,34* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 225,42* | € 266,48* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 236,63* | € 279,47* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 248,96* | € 300,65* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 281,54* | € 326,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|