| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026851 Herst.-Nr.: 648M30 EAN/GTIN: 4014486230109 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe HTD für zylindrische Bohrung 8M 30 64 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | 648M30 | Werksnummer: | 1530590 | Profil: | 8M | Breite netto mm: | 11,00 | Gewicht netto Kg: | 4,300000 | Gewicht brutto Kg: | 4,300000 | Innendurchmesser mm: | 15,00 | Aussendurchmesser mm: | 35,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zahnriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 29,94* | € 36,45* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,81* | € 38,19* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,72* | € 38,22* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 43,10* | € 56,18* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 74,61* | € 95,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|