Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2365747
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     648M30
EAN/GTIN:
     4014486230109
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Anzahl der Zähne = 64
Teilung = 8mm
Passend für Riemenbreite = 30mm
Riemenscheibentyp = Zahnriemenscheibe
Bohrung = 50mm
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
64
Teilung:
8mm
Passend für Riemenbreite:
30mm
Riemenscheibentyp:
Zahnriemenscheibe
Bohrung:
50mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 30mm, zahnriemenrad, optibelt zahnriemenscheibe, 2365747, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, 648M30, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 29,85*
€ 36,19*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,60*
€ 36,94*
8 Tage
178
1
€ 5,99*
ab € 27,63*
€ 37,13*
1
€ 3,19*
ab € 43,00*
€ 57,06*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 75,06*
€ 95,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.