Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46164 8M 30 00ZA OPTIBELT HTD-Zahnscheiben für zylindrische Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
08e90e1f1cf34ea02551d547293434b2_600_600
08e90e1f1cf34ea02551d547293434b2_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-46164 8M 30 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     64 8M 30
EAN/GTIN:
     4014486230109
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Technische Eigenschaften: Profil: 8M für Riemenbreite: 30 Anzahl der Zähne: 64 Werkstoff: Grauguss Teilung p: 8 mm Typ: 6WF Richtdurchmesser dd: 162,97 mm B: 48 mm D: 90 mm d max: 50 mm d: 15 mm b1: 38 mm da: 161,6 mm Di: 137 mm DB: 168 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
64
B:
48 mm
b1:
38 mm
D:
90 mm
d:
15 mm
d max:
50 mm
da:
161,6 mm
DB:
168 mm
Di:
137 mm
für Riemenbreite:
30
Profil:
8M
Richtdurchmesser dd:
162,97 mm
Teilung p:
8 mm
Typ:
6WF
Werkstoff:
Grauguss
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 30mm, zahnriemenrad, optibelt zahnriemenscheibe, 64 8M 30 00ZA, ZYLINDRISCHE BOHRUNG, 8M, ZAHNRIEMENSCHEIBE, ZAHNSCHEIBE, HALBRUND, 46164 8M 30 00ZA, SCHEIBE, VORGEBOHRT, HTD, TEILUNG 8 MM, 64 8M 30, TIMING BELT PULLEY, METRISCH
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 29,85*
€ 36,19*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,60*
€ 36,94*
8 Tage
178
1
€ 5,99*
ab € 27,63*
€ 37,13*
1
€ 3,19*
ab € 43,00*
€ 57,06*
1
Frei Haus
ab € 75,06*
€ 95,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 180,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.