Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Gr. 7.0 / 41 605207 AIRPOWER® XR91 Stiefel f. Brandbekämpfung + Rettungse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAIX Gr. 7.0 / 41 605207 AIRPOWER® XR91 Stiefel f. Brandbekämpfung + Rettungse
HAIX Gr. 7.0 / 41 605207 AIRPOWER® XR91 Stiefel f. Brandbekämpfung + Rettungse
HAIX Gr. 7.0 / 41 605207 AIRPOWER® XR91 Stiefel f. Brandbekämpfung + Rettungse
Artikel-Nr.:
     1955-4040117599
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     866527-7.0 / 41
EAN/GTIN:
     4044465359668
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Stiefel
Feuerwehrschuhe
Feuerwehrstiefel
Rettungsdienstschuhe
©Fotos: HAIX

Obermaterial:
Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2.0 – 2.2 mm dick.

Innenfutter:
CROSSTECH® Laminat Technology; 3-Lagen CROSSTECH® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit optimalem Klimakomfort für alle Jahreszeiten, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich. Hervorragender Penetrationsschutz gegen Blut und andere Körperflüssigkeiten (Schutz gegen daraus resultierende Viren und Bakterien). Erhöhter Chemikalienschutz.

Einlage:
Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeits-ableitend und antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.

HAIX® Composite Schutzkappe:
Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.

Durchtrittshemmende Sohle:
Flexible, leichte und durchtrittshemmende metallische Sohleneinlage.

Vliesbrandsohle:
Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle.

Sohle:
Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/ Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschhemmend – auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte. Die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2012 / EN 15090:2012.

HAIX® AS System:
Das HAIX Arch Support System unterstützt die natürliche Wölbung des Mittelfußes. Zehen und Ballen haben dadurch ausreichend Platz. Fußfehlstellungen wird wirksam vorgebeugt.

HAIX® TPU Überkappe:
Kappe für zusätzlichen Schutz und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb.

HAIX® Climate System:
Das HAIX Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge.

Sun Reflect:
Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.

HAIX® Vario Wide Fit System:
Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

Sonstiges:
Idealer Schuh mit Feuerwehrnorm für: Technische Einsätze, Tagesdienst, Waldbrandbekämpfung, Rettungsdienst, mit Reflexstreifen, abriebfester Spitzenschutz, HAIX® Fast Lacing Fit System, Ristprotektor, Anziehschlaufen

Zertifizierung:
CE 0197 EN 15090:2012 F1PA HI1 CI T SRC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
866527-7.0 / 41
Werksnummer:
866527-7.0 / 41
Gewicht netto Kg:
1,933000
Gewicht brutto Kg:
1,933000
Ursprungsland:
HR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
7.0 / 41
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,61*
€ 270,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,62*
€ 269,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,86*
€ 243,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,62*
€ 218,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.