Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACK LINE BUNDHOSE Gr. 28 LeiKaTex® Professionial Workwear schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLACK LINE BUNDHOSE Gr. 28 LeiKaTex® Professionial Workwear schwarz
BLACK LINE BUNDHOSE Gr. 28 LeiKaTex® Professionial Workwear schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-4040116117
Hersteller:
     LEIKATEX
Herst.-Nr.:
     105246-28
EAN/GTIN:
     4041095016558
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose
Moderne Arbeitsbundhose • BLACK LINE • Workwear • Bundhose

• schwarz mit farbigen Applikationen (neongelb/leuchtorange)
• Gesäßtaschen
• Einschubtaschen
• seitliche Einschübe für Zollstock, Stifte etc.
• Oberschenkeltasche mit farbigem Reißverschluss
• Werkzeugtasche mit diversen Schlaufen und Einschüben
• diverse, dezente Reflexbiesen
• Einschubtaschen für optionale Kniepads/-polster

Oberstoff:
• 65 % Polyester + 35 % Baumwolle
• Flächengewicht: 240 g/m²

Farbige Einlagen (gelb/orange):
• 60 % Baumwolle + 40 % Polyester
• Flächengewicht: 245 g/m²

Verstärkungen: 500D Cordura
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
105246-28
Werksnummer:
105246-28
Gewicht netto Kg:
0,950000
Gewicht brutto Kg:
0,950000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
28
Produktart:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.