Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H510F Optime I Faltbügel, Gelb,Kapselgehörschützer SNR = 28dB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H510F Optime I Faltbügel, Gelb,Kapselgehörschützer SNR = 28dB
Artikel-Nr.:
     1955-4040115770
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     750012
EAN/GTIN:
     4046719358649
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
kapselgehörschutz snr 28db
Optime I Faltbügel,
Gelb,
Kapselgehörschützer
SNR = 28 dB
CE Zertifizierung
EN 352-1:1993
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
750012
Werksnummer:
750012
Gewicht netto Kg:
0,306000
Gewicht brutto Kg:
0,306000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Produktart:
Kapselgehörschützer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,33*
€ 295,5127
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 246,87*
€ 293,7753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 233,84*
€ 278,2696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 221,81*
€ 263,9539
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,16*
€ 240,5704
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.