Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gr. XL Softshell-Warnschutzjacke nachEN ISO 20471 warnorange / marineblau blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gr. XL Softshell-Warnschutzjacke nachEN ISO 20471 warnorange / marineblau blau
Gr. XL Softshell-Warnschutzjacke nachEN ISO 20471 warnorange / marineblau blau
Artikel-Nr.:
     1955-4040115701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     490760-XL
EAN/GTIN:
     4041095907634
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Hohe Sichtbarkeit durch Reflexstreifen am Ärmel und um Rumpf und Schulter

DINTEX® – Winddicht – Wasserabweisend – Atmungsaktiv

• abtrennbare Ärmel
• Brusttasche mit Reißverschluss
• zwei Seiten- und zwei Innentaschen
• Kinnschutz
• Ärmelbund durch Klett verstellbar
• elastische Kordel am Hüftbund
• marineblaue Einsätze an Taille
• Innenfutter aus Fleece-Laminat
• Obermaterial: 100 % Polyester – atmungsaktiv
• innen Fleece-laminiert
• Farbe: warnorange / marineblau
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
490760-XL
Werksnummer:
490760-XL
Gewicht netto Kg:
0,920000
Gewicht brutto Kg:
0,920000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
warnorange
Groesse:
XL
Produktart:
Softshelljacke
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 294,54*
€ 351,96*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 292,90*
€ 353,58*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 353,58*
€ 420,7602
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 343,72*
€ 409,0268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 318,15*
€ 378,5985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 310,29*
€ 369,2451
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 292,90*
€ 348,551
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 29,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.