Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Warnschutzjacke Gr. XL LeiKaTex® nachEN ISO 20471 neongelb / warnor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Softshell-Warnschutzjacke Gr. XL LeiKaTex® nachEN ISO 20471 neongelb / warnor
Softshell-Warnschutzjacke Gr. XL LeiKaTex® nachEN ISO 20471 neongelb / warnor
Artikel-Nr.:
     1955-4040115639
Hersteller:
     LEIKATEX
Herst.-Nr.:
     490740-XL
EAN/GTIN:
     4041095907436
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
SI Jacke
Hochwertige 5 cm Heat-Transfer-Reflexstreifen umlaufend um Rumpf, Ärmel und Schulter

Winddicht – Wasserabweisend – Atmungsaktiv

• eine Brusttasche mit Reißverschluss und Patte
• zwei Seitentaschen
• Kinnschutz
• Ärmel abnehmbar
• Ärmelbund durch Klett verstellbar
• elastische Kordel am Hüftbund
• Außenstoff: 100 % Polyester mit Fleece laminiert
• Wassersäule: 8.000 mm
• Atmungsaktivität: 3.000 mvp
• Farbe: neongelb / warnorange
• EN ISO 20471 Klasse 3 (Jacke) / Klasse 2 (als Weste)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
490740-XL
Werksnummer:
490740-XL
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
XL
Produktart:
Softshelljacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 42,844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 505,79*
€ 601,8901
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 497,03*
€ 591,4657
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 468,35*
€ 557,3365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 454,90*
€ 541,331
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 428,44*
€ 509,8436
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.