Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Regenjacke Gr. L nach EN ISO 20471 +EN 343 PU-Stretch warnorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Regenjacke Gr. L nach EN ISO 20471 +EN 343 PU-Stretch warnorange
Warnschutz-Regenjacke Gr. L nach EN ISO 20471 +EN 343 PU-Stretch warnorange
Artikel-Nr.:
     1955-4040114990
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4160-L
EAN/GTIN:
     4041095412336
Suchbegriffe:
PU-Jacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Hochwertige 5 cm Heat-Transfer-Reflexstreifen umlaufend um Rumpf, Ärmel und Schulter

• verschweißte Nähte
• winddicht und wasserdicht
• einrollbare und verstellbare Kapuze
• verdeckter Frontreißverschluss mit Druckknopf
• zwei Seitentaschen mit Patte
• Außenstoff: 100 % Polyester / Stretch-PU
• Wassersäule: 8.000 mm
• Atmungsaktivität: 3.000 mvp
• Farbe: warnorange
• EN 20471 Klasse 3
• EN 343 Klasse 3 / 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4160-L
Werksnummer:
4160-L
Gewicht netto Kg:
0,530000
Gewicht brutto Kg:
0,530000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
warnorange
Groesse:
L
Norm:
EN ISO 20471 +EN 343
Produktart:
Regenjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.