Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Regenparka Gr. XXXL nach EN ISO 20471+ EN 343 gefüttert neongelb n


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warnschutz-Regenparka Gr. XXXL nach EN ISO 20471+ EN 343 gefüttert neongelb n
Warnschutz-Regenparka Gr. XXXL nach EN ISO 20471+ EN 343 gefüttert neongelb n
Artikel-Nr.:
     1955-4040114979
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4153-XXXL
EAN/GTIN:
     4041095006115
Suchbegriffe:
Regenmantel
Regenschutzmantel
Warnschutz-Regenjacke
Warnschutzregenjacke
Gefütterter, wind- und wasserdichter Regenparka

• verschweißte Nähte
• zwei Seitentaschen
• Handytasche
• Innentasche
• abgedeckter Frontreißverschluss mit Druckknopfverschluss
• Kapuze mit Kordelzug im Kragen
• Strickbund im Ärmel
• Reflexstreifen umlaufend um Rumpf, Ärmel und Schulterreflexstreifen
• Obermaterial: 100 % Polyester Oxford mit PU-Beschichtung
• Futter: 100 % Polyester
• Füllung: 100 % Polyester
• Farbe: neongelb
• EN 20471 Klasse 3 / EN 343 Klasse 3/1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4153-XXXL
Werksnummer:
4153-XXXL
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
XXXL
Norm:
EN ISO 20471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,737* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 242,76*
€ 288,8844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 238,83*
€ 284,2077
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 228,42*
€ 271,8198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 216,73*
€ 257,9087
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 197,37*
€ 234,8703
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.