Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gr. XL Warnschutz-Regenparka nach EN ISO 20471+ EN 343 gefüttert neongelb neo


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gr. XL Warnschutz-Regenparka nach EN ISO 20471+ EN 343 gefüttert neongelb neo
Artikel-Nr.:
     1955-4040114959
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4153-XL
EAN/GTIN:
     4041095006092
Suchbegriffe:
Regenmantel
Regenschutzmantel
Warnschutz-Regenjacke
Warnschutzregenjacke
Gefütterter, wind- und wasserdichter Regenparka

• verschweißte Nähte
• zwei Seitentaschen
• Handytasche
• Innentasche
• abgedeckter Frontreißverschluss mit Druckknopfverschluss
• Kapuze mit Kordelzug im Kragen
• Strickbund im Ärmel
• Reflexstreifen umlaufend um Rumpf, Ärmel und Schulterreflexstreifen
• Obermaterial: 100 % Polyester Oxford mit PU-Beschichtung
• Futter: 100 % Polyester
• Füllung: 100 % Polyester
• Farbe: neongelb
• EN 20471 Klasse 3 / EN 343 Klasse 3/1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4153-XL
Werksnummer:
4153-XL
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
XL
Norm:
EN ISO 20471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 243,53*
€ 289,8007
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 239,08*
€ 284,5052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,99*
€ 271,3081
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,82*
€ 259,2058
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 197,30*
€ 234,787
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.