Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-in-1-Warnschutzparka Gr. XL LeiKaTex® "Stonefield" nachEN ISO 20471 + EN 343


Menge:  Packung  
Produktinformationen
4-in-1-Warnschutzparka Gr. XL LeiKaTex® "Stonefield" nachEN ISO 20471 + EN 343
4-in-1-Warnschutzparka Gr. XL LeiKaTex® "Stonefield" nachEN ISO 20471 + EN 343
Artikel-Nr.:
     1955-4040114950
Hersteller:
     LEIKATEX
Herst.-Nr.:
     480950-XL
EAN/GTIN:
     4041095809532
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Moderner 4-in-1-Warnschutzparka mit herausnehmbarer Warnschutzjacke mit abtrennbaren Ärmeln

• winddicht
• wasserdicht
• atmungsaktiv
• hohe Sichtbarkeit durch Reflexstreifen an Ärmel, Rumpf und Schulter
• Außenjacke auch ideal als Regenjacke einsetzbar
• austrennbare Innenjacke
• Ärmel der Innenjacke abnehmbar und als Weste tragbar
• abnehmbare Kapuze mittels Reißverschluss fixiert
• angenehmer Fleecebesatz im Kragen
• abgedeckter Reißverschluss mit Kinnschutz
• Strickbund in den Ärmeln der Innenjacke
• Ärmelbund der Außenjacke durch Klett verstellbar
• verstellbare elastische Kordel am Hüftbund
• viele sinnvoll angeordnete Innen- und Außentaschen

Außenjacke:

• Obermaterial gelb/orange: 100 % Polyester Oxford mit PU-Beschichtung
• Obermaterial navy: 100% Oxford-Nylon mit PU-Beschichtung
• Futter: 100 % Polyester-Mesh

Innenjacke mit abnehmbaren Ärmeln:

• Obermaterial gelb/orange: 100 % Polyester Oxford mit PU-Beschichtung
• Obermaterial navy: 100% Oxford-Nylon mit PU-Beschichtung
• Füllung: 100 % Polyesterwatte
• Futter: 100 % Polyester

Farbe: neongelb / marine
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
480950-XL
Werksnummer:
480950-XL
Gewicht netto Kg:
2,490000
Gewicht brutto Kg:
2,490000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
XL
Norm:
EN ISO 20471
Produktart:
4-in-1-Warnschutzparka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 68,442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 408,62*
€ 486,2578
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 403,94*
€ 480,6886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 379,07*
€ 451,0933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 368,85*
€ 438,9315
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 342,21*
€ 407,2299
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.