| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040114829 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2839-45 EAN/GTIN: 4041095839454 |
| |
|
| | |
| mit Webpelzfutter mit Klett abgedeckter Reißverschluss EN ISO 20345:2011 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2839-45 | Werksnummer: | 2839-45 | Gewicht netto Kg: | 11,200000 | Gewicht brutto Kg: | 11,200000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 45 | Norm: | S3 | Produktart: | Stiefel S3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe 45, schaftstiefel, schaftstiefel s3 |
| | |
| |