Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Regenjacke Gr. M nach EN ISO 20471 +EN 343 neongelb neongelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warnschutz-Regenjacke Gr. M nach EN ISO 20471 +EN 343 neongelb neongelb
Warnschutz-Regenjacke Gr. M nach EN ISO 20471 +EN 343 neongelb neongelb
Artikel-Nr.:
     1955-4040114821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4150-M
EAN/GTIN:
     4041095005798
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
• wind- und wasserdicht
• verschweißte Nähte
• zwei Seitentaschen mit Druckknopfabdeckung
• Frontreißverschluss mit Druckknopfverschluss
• Kapuze mit Kordelzug im Kragen
• Ärmelsaum mit Gummizug
• Reflexstreifen umlaufend um Rumpf, Ärmel und Schulterreflexstreifen
• Material: 100 % Polyester Oxford mit PU-Beschichtung
• Farbe: neongelb
• EN ISO 20471 Klasse 3 / EN 343 Klasse 3/1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4150-M
Werksnummer:
4150-M
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
M
Norm:
EN ISO 20471 +EN 343
Produktart:
Regenjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 15,518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 379,32*
€ 451,3908
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 367,14*
€ 436,8966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 336,42*
€ 400,3398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 332,42*
€ 395,5798
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 310,36*
€ 369,3284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.