Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gr. 41 Hochschaftstiefel Farbe: oliv


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gr. 41 Hochschaftstiefel Farbe: oliv
Gr. 41 Hochschaftstiefel Farbe: oliv
Artikel-Nr.:
     1955-4040114312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2039-41
EAN/GTIN:
     4041095203415
Suchbegriffe:
Hochschaftstiefel
Hüftstiefel
Kanalarbeiterstiefel
Seestiefel
mit verschweißten Nähten und verstellbarem Gürtelhalter.
Farbe: oliv
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2039-41
Werksnummer:
2039-41
Gewicht netto Kg:
2,900000
Gewicht brutto Kg:
2,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
41
Produktart:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Watstiefel, hochschaftstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 23,755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,10002*
€ 214,31902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,06*
€ 210,7014
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,94*
€ 199,8486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,94*
€ 189,1386
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,53*
€ 169,6107
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.