Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gr. 39 Hochschaftstiefel Farbe: oliv mit verschweißten Nähte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gr. 39 Hochschaftstiefel Farbe: oliv mit verschweißten Nähte
Gr. 39 Hochschaftstiefel Farbe: oliv mit verschweißten Nähte
Artikel-Nr.:
     1955-4040114295
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2039-39
EAN/GTIN:
     4041095203392
Suchbegriffe:
Hochschaftstiefel
Hüftstiefel
Kanalarbeiterstiefel
Seestiefel
mit verschweißten Nähten und verstellbarem Gürtelhalter.
Farbe: oliv
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2039-39
Werksnummer:
2039-39
Gewicht netto Kg:
2,900000
Gewicht brutto Kg:
2,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
39
Produktart:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Watstiefel, hochschaftstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 23,875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,63004*
€ 213,75975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,70*
€ 206,703
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,19002*
€ 196,57612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,72004*
€ 185,30685
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,25*
€ 170,4675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.