Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gr. 36 Arbeitsstiefel Mint Lebensmittelgeeignet Farbe: weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gr. 36 Arbeitsstiefel Mint Lebensmittelgeeignet Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     1955-4040114284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     102239-36
EAN/GTIN:
     4041095120521
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
Materialmix aus PVC und Nitril, mit aufgeschäumter Zwischensohle. Schafthöhe 33 cm (Gr. 42). Individuell kürzbar.
Knöchelschutz und Ausziehhilfe.Anatomisch geformtes Fußbett.
Kälteflexibel bis -30°C. Lebensmittelgeeignet. Rutschfeste Laufsohle mit selbstreinigendem Profil – SRC.
Hohe Beständigkeit gegen Benzin, Öle, tierische Öle und Fette, Chemikalien, Laugen,Blut, Säuren und Reinigungsmittel.
EN ISO 20347
REACH-konform und Phthalate-frei
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
102239-36
Werksnummer:
102239-36
Gewicht netto Kg:
12,000000
Gewicht brutto Kg:
12,000000
Ursprungsland:
Italien
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
36
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.