| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040114203 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 102139-40 EAN/GTIN: 4041095121405 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20347 / 0B / SRA
schwarz/schwarz
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 102139-40 | Werksnummer: | 102139-40 | Gewicht netto Kg: | 17,000000 | Gewicht brutto Kg: | 17,000000 | Ursprungsland: | HR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 40 | Produktart: | PVC-Stiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, gummistiefel schwarz gr. 40, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz |
| | |
| |